Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 145-195 Innvendig mikrometer 0.001 i stål | AG3PLA 33RK26

MITUTOYO 145-195 Innvendig mikrometer 0.001 I stål

På lager
Vare: AG3PLA Modell: 145-195Kryssref: 33RK26
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
3 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i mikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeCarbide
LåsemuttertypeKlemme
Bevegelse av skrueRoterende
Antall målere0
Antall målestenger0
Område2 til 3 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.0.25 "
StangtypeTubular
SPC-utgangNei
SpindelStål
SpindelmaterialeCarbide
FingerbølSkralle stopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9017304000

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAmboltOmrådeSPC-utgangSpindelFingerbølPris
MITUTOYO 139-202 innvendig mikrometer 4 til 40 tommer | AD6XRP 4CGT7 139-202buet4 til 40 "Nei-Plain5 671 NOK
MITUTOYO 145-193 innvendig mikrometer 0.2 til 1.2 tommer | AD6XRQ 4CGT8 145-193pin0.2 til 1.2 "JapinRatchet3 400 NOK
MITUTOYO 139-201 innvendig mikrometer 1.5 til 12 tommer | AD8MTG 4LA56 139-201buet1.5 til 12 "Nei-Plain3 694 NOK
MITUTOYO 141-208 innvendig mikrometer 2 til 8 tommer | AD8MTH 4LA57 141-208Flate2 til 8 "Nei-Plain2 775 NOK
MITUTOYO 141-233 innvendig mikrometer 2 til 12 tommer | AD8MTJ 4LA58 141-233Flate2 til 12 "Nei-Plain3 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 145-195 Innvendig mikrometer 0.001 I stål
3 872 NOK / enhet