Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-2431 Mutterdriver 5mm rød / svart stål | AG3BQJ 32TT14

MILWAUKEE 48-22-2431 Muttertrekker 5mm Rød/svart Stål

På lager
Vare: AG3BQJ Modell: 48-22-2431Kryssreferanse: 32TT14
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
FargekodeJa
HandleGummi
Håndtere fargeRød med svart grep
Håndtak DesignPutehåndtak
Hex5 mm
Hex størrelse5.0mm
IkkeparkeringNei
Total lengde7"
SAE eller metriskMetric
ShaftHul
ShankHex
Skaftlengde3"
SkaftmaterialeStål
Skaft TypeHul sekskant
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellHexHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskSkaftlengdePris
MILWAUKEE 48-22-2421 Mutterdriver 1/4 tommers rød / svart stål | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"161NOK
MILWAUKEE 48-22-2422 Mutterdriver 5/16 tommer rød / svart stål | AG3BPV 32TT01 48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"170NOK
MILWAUKEE 48-22-2423 Mutterdriver 11/32 tommer Rød / svart stål | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"168NOK
MILWAUKEE 48-22-2425 Mutterdriver 7 / 16in Rød / svart stål | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"182NOK
MILWAUKEE 48-22-2426 Mutterdriver 1/2 tommers rødt/svart stål | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "182NOK
MILWAUKEE 48-22-2427 Mutterdriver 9 / 16in rød / svart stål | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "199NOK
MILWAUKEE 48-22-2432 Muttertrekker 5.5 mm Rød/svart Stål | AG3BQK 32TT15 48-22-24325.5 mm5.5mm7"Metric3"170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2431 Muttertrekker 5mm Rød/svart Stål
324NOK / enhet