Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-7266 Hammerbor, 1 1/4 tommers borkronestørrelse, 16 tommer maks. boredybde, 18 tommers lengde | CT3KNC 45KP07

MILWAUKEE 48-20-7266 Roterende hammerbor, 1 1/4 tommers borkronestørrelse, 16 tommer maks. boredybde, 18 tommers lengde

På lager
Vare: CT3KNC Modell: 48-20-7266Kryssreferanse: 45KP07
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
1 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagdrill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2488
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakIngen belastning RPMVerktøylengdeSpenningPris
MILWAUKEE 5375-59 Hammerboremaskin med ledning 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997 5375-59Slagdrill0 til 1350 / 250013 "2201 282 NOK
MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammerboresett, 18V, 0 til 3000 slag per minutt, batteri inkludert | CF2BEA 338AP0 2717-22HD 48-11-1812Slagdrill0 til 45018-3 / 4 "1818 495 NOK
MILWAUKEE 48-20-7499 Hammerborsett, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 tommers borkronestørrelse | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Boresett---1 293 NOK
MILWAUKEE 48-20-7433 Hammerbor, 1/4 tommers borkronestørrelse, 8 tommer maks. boredybde, 10 tommers lengde | CT3KND 45KP01 48-20-7433Slagdrill---245NOK
MILWAUKEE 48-20-4300 hammerbor, 5/8 tommers borkronestørrelse, 5 tommers maksimal boredybde, 10 tommers lengde | CT3KNE 45L314 48-20-4300Slagdrill---756NOK
MILWAUKEE 48-20-7361 Hammerbor, 7/16 tommers borkronestørrelse, 4 tommers maksimal boredybde, 6 tommers lengde | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Slagdrill---234NOK
MILWAUKEE 48-20-7384 Hammerbor, 9/16 tommers borkronestørrelse, 10 tommer maks. boredybde, 12 tommers lengde | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Slagdrill---472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7266 Roterende hammerbor, 1 1/4 tommers borkronestørrelse, 16 tommer maks. boredybde, 18 tommers lengde
1 602 NOK / enhet