Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 5375-59 Hammerboremaskin med ledning 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997

MILWAUKEE 5375-59 Hammerbor med ledning 7.5 A 220v

På lager
Vare: AF9NXD Modell: 5375-59Kryssref: 30N997
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
1 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagdrill
amps7.5
Chuck størrelse1 / 2 "
Drill Chuck TypeTastet
Ingen belastning RPM0 til 1350 / 2500
Verktøylengde13 "
Verktøyvekt6 lb.
Spenning220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.087
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8205100000

Produktdetaljer:

Milwaukee 5375-59 hammerbor med ledning er egnet for presis boring i harde materialer som betong, mur og metall, for konstruksjons- og renoveringsprosjekter.

Egenskaper:

  • Denne boremaskinen med ledning fra Milwaukee tilbyr 48000 XNUMX slag per minutt (BPM) for å sikre effektiv og rask boring, noe som øker produktiviteten.
  • Den inkluderer en chucknøkkel, dybdemåler og sidehåndtak for å forbedre brukervennligheten og kontrollen, og tilbyr en omfattende boreløsning.
  • Denne hammerbormaskinen med ledning fra Milwaukee har en chuck med nøkkel for å gi et sikkert grep på bor, og sikrer presisjon og kontroll i krevende boreoppgaver.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Milwaukee-hammerbormaskinen med ledning?

A.

  • Gjør deg kjent med bruksanvisningen til borhammeren for å forstå funksjonene og retningslinjene.
  • Bruk verneutstyr, inkludert briller og hørselsvern, for å beskytte mot potensielle farer.
  • Sørg for et godt opplyst og organisert arbeidsområde, og sikrer arbeidsstykket for å forhindre bevegelse under boring.
  • Inspiser boret for skade før hver bruk og løs eventuelle problemer umiddelbart med profesjonell hjelp.
  • Hold et sikkert grep med begge hender og stå i en balansert stilling for kontroll under drift.
  • Fjern chucknøkkelen før du starter for å forhindre skade fra en spinnende chucknøkkel.
  • Håndter strømledningen, hold den unna boreområdet, og bruk en ledningsbeskytter for å forhindre farer.
  • Slå av og koble fra boret før justeringer for å unngå utilsiktet start.
  • Bruk passende bor for materialet, og sørg for at de er godt festet i chucken.
  • La boret jobbe i sitt tempo, unngå overdreven kraft for å forhindre tap av kontroll.
  • Ta pauser under langvarig bruk for å minimere risikoen for hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS).

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne borhammeren?

A. Viktige faktorer inkluderer effekt, chuckstørrelse, slag per minutt, lednings- eller trådløs design, byggekvalitet, tilleggsfunksjoner, inkludert tilbehør og sikkerhetsfunksjoner.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne borhammeren?

A.

  • Før rengjøring, sørg for at drillen er slått av og koblet fra for å unngå ulykker.
  • Bruk en myk børste for å fjerne støv og rusk fra borets utside, ventilasjonsåpninger og chuck.
  • Inspiser strømledningen for skader eller slitasje og skift den ut om nødvendig.
  • Fjern borkronen med jevne mellomrom og rengjør chucken med en børste for å sikre at den fungerer jevnt.
  • Påfør en liten mengde smøremiddel på bevegelige deler, for eksempel chucken, for å opprettholde jevn drift.
  • Bruk en luftkompressor eller vifte for å fjerne gjenstridig rusk fra vanskelig tilgjengelige områder.
  • Inspiser boret regelmessig for løse skruer eller bolter, stram dem etter behov for å opprettholde strukturell integritet.
  • Undersøk bor og tilbehør for slitasje og skift dem ut hvis de viser tegn på skade eller redusert effektivitet.
  • Oppbevar borhammeren i et tørt og kjølig miljø, vekk fra ekstreme temperaturer og fuktighet, for å forhindre skade.

Produktvarianter

ProduktModellSakIngen belastning RPMVerktøylengdeSpenningPris
MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammerboresett, 18V, 0 til 3000 slag per minutt, batteri inkludert | CF2BEA 338AP0 2717-22HD 48-11-1812Slagdrill0 til 45018-3 / 4 "1818 495 NOK
MILWAUKEE 48-20-7499 Hammerborsett, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 tommers borkronestørrelse | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Boresett---1 293 NOK
MILWAUKEE 48-20-7266 Hammerbor, 1 1/4 tommers borkronestørrelse, 16 tommer maks. boredybde, 18 tommers lengde | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Slagdrill---1 602 NOK
MILWAUKEE 48-20-7433 Hammerbor, 1/4 tommers borkronestørrelse, 8 tommer maks. boredybde, 10 tommers lengde | CT3KND 45KP01 48-20-7433Slagdrill---245NOK
MILWAUKEE 48-20-4300 hammerbor, 5/8 tommers borkronestørrelse, 5 tommers maksimal boredybde, 10 tommers lengde | CT3KNE 45L314 48-20-4300Slagdrill---756NOK
MILWAUKEE 48-20-7361 Hammerbor, 7/16 tommers borkronestørrelse, 4 tommers maksimal boredybde, 6 tommers lengde | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Slagdrill---234NOK
MILWAUKEE 48-20-7384 Hammerbor, 9/16 tommers borkronestørrelse, 10 tommer maks. boredybde, 12 tommers lengde | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Slagdrill---472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 5375-59 Hammerbor med ledning 7.5 A 220v
1 282 NOK / enhet