MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammerboresett, 18V, 0 til 3000 slag per minutt, batteri inkludert | CF2BEA 338AP0

MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammerboresett, 18V, 0 til 3000 slag per minutt, batteri inkludert

På lager
Vare: CF2BEA Model: 2717-22HD 48-11-1812Kryssreferanse: 338AP0

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagdrill
Batteri9 Ah
Slag per minutt0 til 3000
Chuck TypeSDS Maks
Core Bit Kapasitet4"
HåndtakstypeD-håndtak
Effekt energi5 fot.lb.
Ingen belastning RPM0 til 450
Solid kapasitet1 9 / 16 "
Verktøylengde18-3 / 4 "
Spenning18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.5038
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakIngen belastning RPMVerktøylengdeSpenningPris
MILWAUKEE 5375-59 Hammerboremaskin med ledning 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997 5375-59Slagdrill0 til 1350 / 250013 "2201 282 NOK
MILWAUKEE 48-20-7499 Hammerborsett, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 tommers borkronestørrelse | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Boresett---1 293 NOK
MILWAUKEE 48-20-7266 Hammerbor, 1 1/4 tommers borkronestørrelse, 16 tommer maks. boredybde, 18 tommers lengde | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Slagdrill---1 602 NOK
MILWAUKEE 48-20-7433 Hammerbor, 1/4 tommers borkronestørrelse, 8 tommer maks. boredybde, 10 tommers lengde | CT3KND 45KP01 48-20-7433Slagdrill---245NOK
MILWAUKEE 48-20-4300 hammerbor, 5/8 tommers borkronestørrelse, 5 tommers maksimal boredybde, 10 tommers lengde | CT3KNE 45L314 48-20-4300Slagdrill---756NOK
MILWAUKEE 48-20-7361 Hammerbor, 7/16 tommers borkronestørrelse, 4 tommers maksimal boredybde, 6 tommers lengde | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Slagdrill---234NOK
MILWAUKEE 48-20-7384 Hammerbor, 9/16 tommers borkronestørrelse, 10 tommer maks. boredybde, 12 tommers lengde | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Slagdrill---472NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Hammerboresett, 18V, 0 til 3000 slag per minutt, batteri inkludert
18 495 NOK / enhet