MILWAUKEE VENTIL 5551-002 4 portventil 4 tommer flens 180 grader F | AD7YBW 4HCK7

MILWAUKEE VALVE 5551-002 4" portventil 4 tommers flens 180 grader F

På lager
Vare: AD7YBW Modell: 5551-002 4"Kryssreferanse: 4HCK7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialAluminium med bronsekant
TilkoblingstypeFlens
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp5.375 "
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Vanntrykk125 psi
Rørstørrelse4"
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret14.5 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481801060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStammaterialeBody MaterialTilkoblingstypeToppen av håndtaket til innløpssenteretKilematerialeHåndteringsmaterialeLengde på innløp til utløpSakPris
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 4 portventil klasse 125 4 tommer støpejern | AA9YHB 1JGL2 2885-M 4MessingCast IronFlens, med (8) boltehull23-45 / 64 "Cast IronCast Iron9"Portventil9 373 NOK
MILWAUKEE VENTIL P902 - 34 portventil, bronse, dobbelskive, 3/4 tommers ventilstørrelse | CE2HUP P902 - 34-------Portventil32 610 NOK
MILWAUKEE VENTIL P902 - 114 portventil, bronse, dobbelskive, 1 1/4 tommers ventilstørrelse | CE2HUQ P902 - 114-------Portventil38 317 NOK
MILWAUKEE VENTIL 105B - ​​12 portventil, bronse, ikke-stigende stamme, 1/2 tomme ventilstørrelse | CE2HUU 105B - ​​12-------Portventil3 246 NOK
MILWAUKEE VENTIL 105B - ​​100 portventil, bronse, ikke-stigende stamme, 1-tommers ventilstørrelse | CE2HUV 105B - ​​100-------Portventil4 636 NOK
MILWAUKEE VENTIL 105B - ​​114 portventil, bronse, ikke-stigende stamme, 1 1/4 tommers ventilstørrelse | CE2HUW 105B - ​​114-------Portventil6 752 NOK
MILWAUKEE VENTIL 105B - ​​112 portventil, bronse, ikke-stigende stamme, 1 1/2 tomme ventilstørrelse | CE2HUX 105B - ​​112-------Portventil7 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 5551-002 4" portventil 4 tommers flens 180 grader F
12 379 NOK / enhet