MILWAUKEE VENTIL 2885-M 4 portventil klasse 125 4 tommer støpejern | AA9YHB 1JGL2

MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 portventil klasse 125 4 tommers støpejern

På lager
Vare: AA9YHB Modell: 2885-M 4Kryssreferanse: 1JGL2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialCast Iron
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 125
TilkoblingstypeFlens, med (8) boltehull
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp9"
Maks. Væsketemp.353 Grader F
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse4"
StammaterialeMessing
Toppen av håndtaket til innløpssenteret23-45 / 64 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.3
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8481803010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStammaterialeBody MaterialTilkoblingstypeToppen av håndtaket til innløpssenteretKilematerialeHåndteringsmaterialeLengde på innløp til utløpSakPris
MILWAUKEE VENTIL 5551-002 4" portventil 4 tommers flens 180 grader F | AD7YBW 4HCK7 5551-002 4 "BronseAluminium med bronsekantFlens14.5 "BronseAluminum5.375 "Portventil12 379 NOK
MILWAUKEE VENTIL P902 - 34 portventil, bronse, dobbelskive, 3/4 tommers ventilstørrelse | CE2HUP P902 - 34-------Portventil32 610 NOK
MILWAUKEE VENTIL P902 - 114 portventil, bronse, dobbelskive, 1 1/4 tommers ventilstørrelse | CE2HUQ P902 - 114-------Portventil38 317 NOK
MILWAUKEE VENTIL 105B - ​​12 portventil, bronse, ikke-stigende stamme, 1/2 tomme ventilstørrelse | CE2HUU 105B - ​​12-------Portventil3 246 NOK
MILWAUKEE VENTIL 105B - ​​100 portventil, bronse, ikke-stigende stamme, 1-tommers ventilstørrelse | CE2HUV 105B - ​​100-------Portventil4 636 NOK
MILWAUKEE VENTIL 105B - ​​114 portventil, bronse, ikke-stigende stamme, 1 1/4 tommers ventilstørrelse | CE2HUW 105B - ​​114-------Portventil6 752 NOK
MILWAUKEE VENTIL 105B - ​​112 portventil, bronse, ikke-stigende stamme, 1 1/2 tomme ventilstørrelse | CE2HUX 105B - ​​112-------Portventil7 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 portventil klasse 125 4 tommers støpejern
9 373 NOK / enhet