MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56

MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty

Vare: AH4VCW Modell: 907550Kryssreferanse: 35MC56

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG-sveiser
KlasseMedium
Duty Cycle60%
Hz50/60
Input33/30/17/15/12
Inngangsspenning208 til 575 VAC
Maks. Utgangsforsterkere280
Generell dybde22.5 "
Total høyde13.625 "
Samlet bredde8.625 "
Fase1 eller 3
Vurdert utgang235A @ 19V
Vekt25 lb.
Sveiset materialeAluminium, stål
SveiseprosesserPulserende TIG, Stick, TIG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.9438
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)67.56
Skipets bredde (cm)32.77
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Polaritet: AC / DC

Produktvarianter

ProduktModellMild stål - Materiell tykkelseAluminium - MaterialtykkelseampsGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseVektPris
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 Ac/dc Tig Welder 150a Ved 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "enslig50 lb.48 923 NOK
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.103 579 NOK
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.89 717 NOK
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.86 710 NOK
MILLER ELECTRIC 907539 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.97 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty