MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0

MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a

Vare: AE3YVY Modell: 951622Kryssref: 5GWG0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG-sveiser
Forsterker AC300 A ved 32 V 350 A ved 34 V.
Duty Cycle60% 40%
Hz50/60
Input146/128/65 ampere
Inngangsspenning200/230/460
Materiell tykkelse0.012 "til 5/8"
OCV80
Utgangsområde3 til 400 ampere
Generell dybde25 "
Total høyde36.25 "
Samlet bredde22.5 "
Fase1
Vurdert utgang300 A ved 32 V 350 A ved 34 V.
typenAC / DC
Vekt496 lb.
Sveiset materialeMildt stål, rustfritt stål og aluminium
SveiseprosesserTIG, Pulserende TIG, Stick

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 317.97
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)144.78
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8515390040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMild stål - Materiell tykkelseAluminium - MaterialtykkelseampsGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseVektPris
MILLER ELECTRIC 907627 Ac/dc Tig Welder 150a Ved 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "enslig50 lb.48 923 NOK
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.103 579 NOK
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.89 717 NOK
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.86 710 NOK
MILLER ELECTRIC 907539 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.97 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a