Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 BELM-120-3X Kuleendefres, 3 riller, 12 mm fresediameter, 50 mm skjærelengde, 100 mm totallengde | CT3CXV 60NR74

MICRO 100 BELM-120-3X Kuleendefres, 3 riller, 12 mm fresediameter, 50 mm skjærelengde, 100 mm totallengde

På lager
Vare: CT3CXV Modell: BELM-120-3XKryssref: 60NR74

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1278
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MICRO 100 MMBM-010-12X Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 1 mm kuttelengde, 57 mm totallengde | CT3CQM 60NR07 MMBM-010-12X913NOK
MICRO 100 BMRM-018-2X Kuleendefres, 2 riller, 1.8 mm fresediameter, 5.3 mm skjærelengde, 50 mm totallengde | CT3CQP 60NR97 BMRM-018-2X541NOK
MICRO 100 BEM-171-02X Kuleendefres, 2 fløyter, 11/64 tommers fresediameter, 2 tommers totallengde | CT3CUV 60NR78 BEM-171-02X593NOK
MICRO 100 BEMM-160-3X Kuleendefres, 2 riller, 16 mm fresediameter, 35 mm kuttelengde, 92 mm totallengde | CT3CUW 60NR88 BEMM-160-3X2 692 NOK
MICRO 100 BEMM-180-2X Kuleendefres, 2 riller, 18 mm fresediameter, 45 mm skjærelengde, 92 mm totallengde | CT3CUY 60NR89 BEMM-180-2X3 561 NOK
MICRO 100 BLRM-200-2X Kuleendefres, 2 riller, 20 mm fresediameter, 38 mm skjærelengde, 150 mm totallengde | CT3CUZ 60NR94 BLRM-200-2X6 166 NOK
MICRO 100 BELM-250-2X Kuleendefres, 2 riller, 25 mm fresediameter, 75 mm skjærelengde, 150 mm totallengde | CT3CVB 60NR76 BELM-250-2X7 476 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 BELM-120-3X Kuleendefres, 3 riller, 12 mm fresediameter, 50 mm skjærelengde, 100 mm totallengde
2 009 NOK / enhet