Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 012520T031 Sokkelsett skrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 5/16 størrelse, 25pk | AD7QFW 4FXF3

MICRO PLASTICS 012520T031 Hylsesett skrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 5/16 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD7QFW Modell: 012520T031Kryssreferanse: 4FXF3
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
47NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde1 / 4 "
Materialenylon
Total lengde5 / 16 "
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 012520T031 Hylsesett skrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 5/16 størrelse, 25pk
47NOK /pakke