Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SPD-625-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader | AA7VGY 16R645

MICRO 100 SPD-625-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader

På lager
Vare: AA7VGY Modell: SPD-625-090Kryssref.: 16R645
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
1 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting bor
Drill Point90 Degrees
Finishubestrøket
Fløytelengde1.125 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2.5 "
Størrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
MICRO 100 SPD-001-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader | AA7VGB 16R621 SPD-001-09090 Degrees1.25 "2.5 "1"3 884 NOK
MICRO 100 SPD-001-100 Bor Spotting/sentrering 100 grader | AA7VGC 16R622 SPD-001-100100 Degrees1.25 "2.5 "1"3 884 NOK
MICRO 100 SPD-250-082 Bor Spotting/sentrering 82 grader | AA7VGE 16R624 SPD-250-08282 Degrees3 / 4 "2"1 / 4 "442NOK
MICRO 100 SPD-250-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader | AA7VGF 16R625 SPD-250-09090 Degrees3 / 4 "2"1 / 4 "436NOK
MICRO 100 SPD-250-100 Bor Spotting/sentrering 100 grader | AA7VGG 16R626 SPD-250-100100 Degrees3 / 4 "2"1 / 4 "440NOK
MICRO 100 SPD-250-120 Bor Spotting/sentrering 120 grader | AA7VGH 16R627 SPD-250-120120 Degrees3 / 4 "2"1 / 4 "473NOK
MICRO 100 SPD-312-082 Bor Spotting/sentrering 82 grader | AA7VGJ 16R628 SPD-312-08282 Degrees3 / 4 "2"5 / 16 "542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SPD-625-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader
1 728 NOK / enhet