Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 MBC-001 Tilbake avfasningsverktøy | AA7WNU 16T454

MICRO 100 MBC-001 Back Fasing Tool

På lager
Vare: AA7WNU Modell: MBC-001Kryssref: 16T454
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
2 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallboringsverktøy
Kutter Dia.1"
Skjærevinkel45 Degrees
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Materiale1 / 32 "
Antall fløyter7
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "
Tykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.SakAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.TykkelsePris
MICRO 100 MBC-375 Tilbakesporingsverktøy | AA7WNV 16T455 MBC-3753 / 8 "Hardmetallboringsverktøy42.5 "1 / 4 "1 / 8 "1 365 NOK
MICRO 100 MBC-500 Bakre fasfreser, karbid, 5 riller | AA7WNW 16T456 MBC-5001 / 2 "Hardmetallboringsverktøy52.5 "5 / 16 "1 / 8 "1 622 NOK
MICRO 100 MBC-750 Tilbakefasningsverktøy | AA7WNX 16T457 MBC-7503 / 4 "Hardmetallboringsverktøy62.5 "3 / 8 "5 / 32 "1 714 NOK
MICRO 100 10-3351 Bakfasningsverktøy | AA7WNY 16T458 10-3351-Indekserbart avfasningsverktøy-2.5 "--720NOK
MICRO 100 10-3353 Bakfasningsverktøy | AA7WNZ 16T459 10-3353-Indekserbart avfasningsverktøy-2.5 "--781NOK
MICRO 100 10-3355 Tilbakesporingsverktøy | AA7WPA 16T460 10-3355-Indekserbart avfasningsverktøy-2.5 "--877NOK
MICRO 100 10-3357 Bakfasverktøy | AA7WPB 16T461 10-3357-Indekserbart avfasningsverktøy-3"--960NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 MBC-001 Back Fasing Tool
2 313 NOK / enhet