HARRINGTON NERP020L-20 Elektrisk kjedetalje 4000 lb. 20 fot | AB8HMW 25K675

HARRINGTON NERP020L-20 Elektrisk kjedetalje 4000 lb. 20 fot

På lager
Vare: AB8HMW Modell: NERP020L-20Kryssref: 25K675

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt8.6
Bjelkehøyde5"
BremsElektromagnetisk
Kapasitet4000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110v
Kontrollledning16 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde3 1/4 til 6 "
Takhøyde25 "
Husdybde9.5 "
Husets lengde25.375 "
Husets bredde16 13 / 16 "
Heis20 ft.
Løftehastighet14 FPM
Lastekapasitet4000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker25 "
Minimum radiuskurve59.125 "
Motor HP2.4
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning208/230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.15
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeForsterker @ Lav voltBremsHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON NERP001H-20 Elektrisk kjettingtalje 250 lb 20 fot | AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 lb.52 754 NOK
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v Elektrisk kjettingtalje 250 lb 20 fot | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.69 329 NOK
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v Elektrisk kjettingtalje 250 lb 20 fot | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.67 704 NOK
HARRINGTON NERP003H-20 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5 / 16 "4.8Elektromagnetisk7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 lb.60 875 NOK
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5 / 16 "2.7Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.78 592 NOK
HARRINGTON NERP003HD-20 / 230v Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5 / 16 "5.1Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.76 797 NOK
HARRINGTON NERP003S-20 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 lb.46 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERP020L-20 Elektrisk kjedetalje 4000 lb. 20 fot
77 012 NOK / enhet