Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 IDRT-61 Loddet verktøybit Idrt 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FEN 18D543

MICRO 100 IDRT-61 Loddet verktøybit Idrt 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde

På lager
Vare: AA8FEN Modell: IDRT-61Kryssreferanse: 18D543

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
800NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Vinkel60 grader inkludert
Skjærende retningHøyre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Halslengde1"
Total lengde2.5 "
Skafthøyde3 / 8 "
Skaftbredde3 / 8 "
StilIDRT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)0.96
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.96
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Tråd Dia. (0.45 ")

Produktvarianter

ProduktModellHalslengdeTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddePris
MICRO 100 IDRT-60 Loddet verktøybit Idrt 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FEM 18D542 IDRT-601 / 2 "2.5 "3 / 8 "3 / 8 "800NOK
MICRO 100 IDRT-80 Loddet verktøybit Idrt 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8FEP 18D544 IDRT-803 / 4 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "805NOK
MICRO 100 IDRT-81 Loddet verktøybit Idrt 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8FEQ 18D545 IDRT-811.25 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "739NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 IDRT-61 Loddet verktøybit Idrt 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde
800NOK / enhet