Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GELM-040-2X endefres | AA6RTN 14T199

MICRO 100 GELM-040-2X Endfres

På lager
Vare: AA6RTN Modell: GELM-040-2XKryssref: 14T199
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter4mm
DimensjonstypeMetric
Sluttenslig
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishAlTiN belagt
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde25mm
Liste nummerGELM
MaterialeCarbide
Fresing Dia.4.00mm
Antall fløyter2
Total lengde75mm
Shank Dia.4.00mm
typenGrov / etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 GELM-060-3 endefres | AA6RTW 14T213 GELM-060-36mmubestrøket25mm375mm6.00mm541NOK
MICRO 100 GELM-060-4 endefres | AA6RTY 14T215 GELM-060-46mmubestrøket25mm475mm6.00mm538NOK
MICRO 100 GELM-080-3 endefres | AA6RUA 14T219 GELM-080-38mmubestrøket30mm375mm8.00mm649NOK
MICRO 100 GELM-100-3X endefres | AA6RUD 14T226 GELM-100-3X10mmAlTiN belagt38mm3100mm10.00mm958NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GELM-040-2X Endfres
471NOK / enhet