BUSSMANN CBC Series Type I 10-32 stiftmonterte strømbrytere for biler


filtre
Tilkoblingsstørrelse: # 10-32 , Gjeldende vurdering: 30A , Dybde: 0.64 " , Lengde: 1.25 " , Montering: Stud , Tilbakestill Type: Automatisk , Terminaltilkobling: 10-32 Stud 0.69 "sentre , Type: Circuit Breaker , Spenning: 14 , Spenningsvurdering: 14V DC
StilModellampsHøydeAvbryt vurderingBreddePris (eks. mva)
A
CBC-8
----117NOK
A
CBC-35
----117NOK
B
CBC-10
101.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
B
CBC-15
151.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
B
CBC-20
201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
B
CBC-25
251.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
C
CBC-30
301.25 "1.5 kAIC0.75 "118NOK
B
CBC-40
401.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
B
CBC-50
501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?