Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CBC-15 Automotive effektbryter, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0

BUSSMANN CBC-15 Automotive effektbryter, 15 A, 14 VDC

På lager
Vare: AE8BZZ Modell: CBC-15Kryssreferanse: 6CJC0
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomobilsikring
amps15
Dybde0.64 "
Høyde1.24 "
Avbryt vurdering1.5 kA @ 14 VDC
MonteringStud
Tilbakestill typeAutomatisk
Terminalforbindelse10-32 Stud 0.69 "sentre
Spenning14
Bredde0.79 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeAvbryt vurderingBreddePris
BUSSMANN CBC-10 Automotive effektbryter, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-20 Automotive effektbryter, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-25 Automotive effektbryter, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-30 Automotive effektbryter, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3 CBC-30301.25 "1.5 kAIC0.75 "118NOK
BUSSMANN CBC-40 Automotive effektbryter, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-50 Automotive effektbryter, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-35 Automotive effektbryter, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CBC-15 Automotive effektbryter, 15 A, 14 VDC
118NOK / enhet