Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CBC-30 Automotive effektbryter, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3

BUSSMANN CBC-30 Automotive effektbryter, 30 A, 14 VDC

På lager
Vare: AE8CAC Modell: CBC-30Kryssreferanse: 6CJC3
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomobilsikring
amps30
Tilkoblingsstørrelse# 10-32
Karakter30A
Dybde0.64 "
Høyde1.25 "
Avbryt vurdering1.5 kAIC
Lengde1.25 "
MonteringStud
Tilbakestill typeAutomatisk
Terminalforbindelse10-32 Stud 0.69 "sentre
typenCircuit Breaker
Spenning14
Spenningsverdier14V DC
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8536200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bussmann CBC-30 automatsikringer brukes i kjøretøysystemer for å sikre ledninger og komponenter mot overstrømssituasjoner. Denne Bussmann CBC-30 kretsbryteren garanterer kjøretøysikkerhet og elektrisk systemintegritet som er avgjørende for pålitelighet på veien.

Egenskaper:

  • Den har en avbruddsvurdering på 1.5 kAIC for å håndtere høyenergi-feilstrømmer for å minimere potensielle skader.
  • Denne Bussmann CBC-30 effektbryteren har en driftsspenning på 14Vdc for kompatibilitet med ulike bilsystemer i biler, lastebiler og andre kjøretøy.
  • Den tilbyr gjenget boltmontering for enkel installasjon og sikker feste i et elektrisk system.
  • For en høyere strømstyrke, sjekk ut Bussmann CBC-50B effektbryter med 50A strømstyrke.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan vedlikeholde Bussmann CBC-30 effektbryter?

A.

  • Inspiser strømbryteren og dens koblinger regelmessig for tegn på fysisk skade, korrosjon eller overoppheting. Skadede komponenter bør skiftes ut umiddelbart.
  • Sørg for at strømbryteren er ordentlig forseglet og beskyttet mot slike elementer for å sikre lang levetid.
  • Hvis en strømbryter utløser ofte eller viser tegn på funksjonsfeil, anbefales det å erstatte den med en ny for å opprettholde sikkerheten og påliteligheten til det elektriske systemet.

Spørsmål. Kan jeg tilbakestille denne effektbryteren etter at den har utløst?

A. Ja, denne effektbryteren kan tilbakestilles manuelt etter en tur ved å vippe bryterhåndtaket.

Sp. Hvordan bidrar Bussmann CBC-30 effektbryter til kjøretøyets pålitelighet?

A. Denne CBC-30 kretsbryteren forbedrer kjøretøyets pålitelighet ved å forhindre skade fra overstrømssituasjoner, og minimerer dermed potensielle havarier.

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeAvbryt vurderingBreddePris
BUSSMANN CBC-10 Automotive effektbryter, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-15 Automotive effektbryter, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-20 Automotive effektbryter, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-25 Automotive effektbryter, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-40 Automotive effektbryter, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-50 Automotive effektbryter, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "118NOK
BUSSMANN CBC-35 Automotive effektbryter, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CBC-30 Automotive effektbryter, 30 A, 14 VDC
118NOK / enhet