Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 31-4024 indekserbar endefres solid diameter 1-1/4 tommer | AA8FNZ 18D771

MICRO 100 31-4024 indekserbar endefres solid diameter 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AA8FNZ Modell: 31-4024Kryssreferanse: 18D771
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
4 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar sluttfabrikk
Skjærevinkel90 Degrees
Skjære Dia.1.25 "
Sett inn skruen16-1020
Sett inn størrelse50-2100
Antall innsettinger som kreves5
Total lengde4.375 "
Shank Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.02
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207703030
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Nøkkel (16-1060)

Produktvarianter

ProduktModellSkjære Dia.Antall innsettinger som krevesPris
MICRO 100 30-2424 Indekserbar endefreser kjølevæskediameter 3/4 tommer | AA8FNQ 18D763 30-24243 / 4 "32 863 NOK
MICRO 100 30-3224 indekserbar endefres kjølevæskediameter 1 tommer | AA8FNR 18D764 30-32241"44 555 NOK
MICRO 100 30-4024 indekserbar endefres kjølevæskediameter 1-1/4 In | AA8FNT 18D765 30-40241.25 "54 895 NOK
MICRO 100 31-2424 indekserbar endefres solid diameter 3/4 tommer | AA8FNX 18D769 31-24243 / 4 "32 801 NOK
MICRO 100 31-3224 indekserbar endefres solid diameter 1 tommer | AA8FNY 18D770 31-32241"42 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 31-4024 indekserbar endefres solid diameter 1-1/4 tommer
4 442 NOK / enhet