METRO Q566BG3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 Hylle | AB6AFW 20W683

METRO Q566BG3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 Hylle

På lager
Vare: AB6AFW Modell: Q566BG3Kryssreferanse: 20W683

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Justerbare trinn1"
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
Hjulstørrelse5"
Type hjul4 svingbare, 2 med bremser
FARGEBlå / Taupe
AnleggPolymer
Avstand mellom hyller17 "
FinishMikroban
Belastningshett. per hylle225 lb.
Lastekapasitet900 lb.
MaterialePolymer
Antall hyller4
Total høyde68 "
Total lengde60 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.36
Skipets høyde (cm)170.97
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403704031
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.Caster materialeHandleHåndtak inkludertLastekapasitetMaterialeAntall hyllerPris
METRO MW203 Brukervogn Rustfritt stål 26x18x38 3 Hylle | AB6ADQ 20W632 MW203Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd314 218 NOK
METRO MW204 Bruksvogn Rustfritt stål 32x18x38 3 Hylle | AB6ADR 20W633 MW204Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd315 072 NOK
METRO MW402 Bruksvogn Ss/krom 32x18x38 3 Hylle | AB6ADV 20W636 MW402SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd37 144 NOK
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Hylle | AB6ADW 20W637 MW403SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd37 802 NOK
METRO MW404 Brukervogn Ss/krom 38x21x38 3 Hylle | AB6ADX 20W638 MW404SS og Chrome5"GummiSSJa375 lb.Metalltråd38 761 NOK
METRO MW601 Utility Cart Chrome 26x18x38 2 Hylle | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"GummiChromeJa375 lb.Metalltråd24 008 NOK
METRO MW602 Utility Cart Rustfritt stål 26x18x38 2 hylle | AB6AEA 20W641 MW602Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd28 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO Q566BG3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 Hylle
8 544 NOK / enhet