METRO MW602 Utility Cart Rustfritt stål 26x18x38 2 hylle | AB6AEA 20W641

METRO MW602 Bruksvogn Rustfritt stål 26x18x38 2 Hylle

På lager
Vare: AB6AEA Modell: MW602Kryssreferanse: 20W641

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Justerbare trinn1"
Caster Dia.4"
Caster materialeGummi
Hjulstørrelse4"
Type hjulSving
FARGESølv
AnleggMetalltråd
Avstand mellom hyller23 "
FinishRustfritt stål
HandleSS
Håndtak inkludertJa
Belastningshett. per hylle187 lb.
Lastekapasitet375 lb.
MaterialeMetalltråd
Antall hyller2
Total høyde38 "
Total lengde26 "
Samlet bredde18 "
Hyllelengde24 "
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.252
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.Caster materialeHandleHåndtak inkludertLastekapasitetMaterialeAntall hyllerPris
METRO MW203 Brukervogn Rustfritt stål 26x18x38 3 Hylle | AB6ADQ 20W632 MW203Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd314 218 NOK
METRO MW204 Bruksvogn Rustfritt stål 32x18x38 3 Hylle | AB6ADR 20W633 MW204Rustfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd315 072 NOK
METRO MW402 Bruksvogn Ss/krom 32x18x38 3 Hylle | AB6ADV 20W636 MW402SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd37 144 NOK
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Hylle | AB6ADW 20W637 MW403SS og Chrome4"GummiSSJa375 lb.Metalltråd37 802 NOK
METRO MW404 Brukervogn Ss/krom 38x21x38 3 Hylle | AB6ADX 20W638 MW404SS og Chrome5"GummiSSJa375 lb.Metalltråd38 761 NOK
METRO MW601 Utility Cart Chrome 26x18x38 2 Hylle | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"GummiChromeJa375 lb.Metalltråd24 008 NOK
METRO MW607 Bruksvogn Krom 38x21x38 2 Hylle | AB6AEE 20W645 MW607Chrome5"GummiChromeJa375 lb.Metalltråd25 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO MW602 Bruksvogn Rustfritt stål 26x18x38 2 Hylle
8 464 NOK / enhet