MERSEN FERRAZ 24033R Fuse Base, 250V, 400A Class R, 3 Pole, Tin Plated, Aluminium Box | CH4QVJ

MERSEN FERRAZ 24033R Sikringssokkel, 250V, 400A Klasse R, 3 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks

Vare: CH4QVJ Modell: 24033R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering250V
Body MaterialFenol
Karakter400A
SikringsklasseKlasse R
Høyde3.62 "
Lengde11.5 "
Maks. Sikringsvurdering400A
Antall poler3 pol
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48

Produktdetaljer:

    • Med In Line Clip

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKarakterHøydeLengdeMaks. SikringsvurderingAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ 20305R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, Adder, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QQR 20305RGFPC30A1.38 "3"30AAdder0.91 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 20306R Sikringssokkel, 250V, 30A, Klasse R, 1 pol, tinnplate, aluminiumsboks | CH4QQU 20306RGFPC30A1.38 "3"30A11.25 "224NOK
MERSEN FERRAZ 20307R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, 2-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QQW 20307RGFPC30A1.38 "3"30A2 pol2.03 "549NOK
MERSEN FERRAZ 20308R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, 3-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QQY 20306R 20308RGFPC30A1.38 "3"30A3 pol3"572NOK
MERSEN FERRAZ 20315R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, Adder, tinnbelagt, kobberskrue | CH4QRD 20315RGFPC30A1.38 "3"30AAdder0.91 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 20316R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, 1 pol, tinnbelagt, kobberskrue | CH4QRF 20316RGFPC30A1.38 "3"30A1 pol1.25 "221NOK
MERSEN FERRAZ 20317R Sikringssokkel, 250V, 30A klasse R, 2-polet, tinnbelagt, kobberskrue | CH4QRH 20317RGFPC30A1.38 "3"30A2 pol2.03 "284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ 24033R Sikringssokkel, 250V, 400A Klasse R, 3 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks