Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGAPRO 151NAS Multi-bit skrutrekker 15-i-1, 8 1/2 tommer | AE4ZUL 5PA32

MEGAPRO 151NAS multi-bits skrutrekker 15-i-1, 8 1/2 tommer

På lager
Vare: AE4ZUL Modell: 151NASKryssreferanse: 5PA32

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Bit skrutrekker
BitholdertypeRask forandring
BitstilDobbelt slutt
Kjørestørrelse1 / 4 "
Drivertype15-i-1
FinishChrome
Håndtak DesignNylon / ABS legering konstruert harpiks
Antall stykker8
Total lengde8.5 "
Primær applikasjonGenerelt formål
RatchetingNei
SkaftmaterialeAlloy Steel
Skaft Typesolid
Størrelser inkludertPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft TypeFinishHåndtak DesignStørrelser inkludertSakAntall stykkerTotal lengdePrimær applikasjonPris
MEGAPRO 151HEX Hex Key Multibits skrutrekker 8 stk | AB2XMJ 1PMA8 151 XNUMX HEXsolidChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmMulti-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål401NOK
MEGAPRO 151SL44 Multibits skrutrekker 15-i-1, 8 1/2 tommer lengde | AB9WCP 2FRU2 151SL44Solid låsingChromeNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Generelt formål473NOK
MEGAPRO 151TP2 Multi-bit skrutrekker 15-i-1, 8 stk | AC2TJR 2MRR8 151TP2solidSvart oksidTriax nylonTorq-Set: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Multi-Bit skrutrekker88.5 "Sabotasjesikker670NOK
MEGAPRO 6KIT7 Multi-bit skrutrekker med hylster 15-i-1 | AC2TKA 2MRT7 6KIT7solidSvart oksidTriax nylonPhillips #1 x #2, #0 x #3, Robertson Square Recess #1 x #2, #0 x #3, spor #4 og #6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker og hylster98.5 "Generelt formål355NOK
MEGAPRO 211R2C36RD Multibits skrutrekker 13-i-1, 7 stk | AD8KPJ 4KTF9 211R2C36RDsolidChromeNylonharpiksPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker78.5 "Generelt formål625NOK
MEGAPRO 151HVAC-U Multibits skrutrekker 14-i-1, Hvac 8 stk | AD8KPK 4KTG1 151HVAC-UsolidSvart oksidNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 SlottedMulti-Bit skrutrekker88.5 "H VAC416NOK
MEGAPRO 151ELEV Multi-bit skrutrekker 15-i-1, 8 stk AD8KPL 4KTG2 151ELEVsolidSvart oksidNylon / ABS legering konstruert harpiksPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, sliss # 4 x # 6, Skiftenøkkel # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Multi-Bit skrutrekker88.5 "Heis508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGAPRO 151NAS multi-bits skrutrekker 15-i-1, 8 1/2 tommer
397NOK / enhet