Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Bryter væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch Væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

På lager
Vare: AD9ECW Modell: FS7-4SKryssreferanse: 4RC71 / 120160

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
17 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt hode dreneringsslange
Tilkoblingsstørrelse1 1/4 MNPT
DekkerPopp av
Strømningshastighet3 gpm
Hode Dia.2.375 "
Slangelengde8ft.
SlangematerialeForsterket termoplast
Innløpsstørrelse3 / 8 "PT
Maks. Strømme7.7 GPM
Maks. Væsketemp.300 F
Maks. Press1000 psi
Min. Omgivelsestemp.32 F
Min. Strømningshastighet4.8 GPM
Min. Væsketemp.32 F
Monteringbenkeplate
BryterkapslingNEMA 1
Bytt TypeEnkeltpolet dobbelt kastbryter
typenIndustriell / Kraftig
VentilForkromet, hold deg åpen klem
Spenning120/240
Fuktede materialerS / S, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • McDonnell og Miller 120160 FS7-4S væskestrømbryter kommer i en NEMA 1 bryterkapsling og har en kropp og skovler i rustfritt stål. Den kan fungere ved temperaturer opp til 300 grader Fahrenheit og trykk opp til 1000 psi.

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PresstypenFuktede materialerPris
MCDONNELL & MILLER FS7-4W Bryter væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WStrømbryter300 psiIndustriell / kraftig bryterMessing, S / S, Bronse, PTFE12 781 NOK
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Bryter væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWStrømbryter1000 psiIndustriell / kraftig bryterS / S, PTFE21 176 NOK
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Bryter væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EStrømbryter300 psiIndustriell / kraftig bryterMessing, S / S, Bronse, PTFE15 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch Væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
17 592 NOK / enhet