MCDONNELL & MILLER FS7-4E Bryter væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100

MCDONNELL & MILLER FS7-4E Switch Væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

På lager
Vare: AD9ECZ Modell: FS7-4EKryssreferanse: 4RC74 / 120100

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Tilkoblingsstørrelse1 1/4 MNPT
Maks. Strømme7.7 GPM
Maks. Flyt GPM7.7
Maks. Væsketemp.300 F
Maks. Press300 psi
Min. Omgivelsestemp.32 F
Min. Strømningshastighet4.8 GPM
Min. Væsketemp.32 F
BryterkapslingNEMA 7,9
Bytt TypeEnkeltpolet dobbelt kastbryter
typenIndustriell / kraftig bryter
Spenning120/240
Fuktede materialerMessing, S / S, Bronse, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • McDonnell og Miller 120100 FS7-4E er en enkeltpolet, dobbeltkaste bryter som brukes i forskjellige tunge industrielle applikasjoner. Den kan takle væsketemperaturer opp til 300 grader Fahrenheit og trykk opp til 300 psi.

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PresstypenFuktede materialerPris
MCDONNELL & MILLER FS7-4S Bryter væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SDobbelt hode dreneringsslange1000 psiIndustriell / KraftigS / S, PTFE18 132 NOK
MCDONNELL & MILLER FS7-4W Bryter væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WStrømbryter300 psiIndustriell / kraftig bryterMessing, S / S, Bronse, PTFE13 174 NOK
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Bryter væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWStrømbryter1000 psiIndustriell / kraftig bryterS / S, PTFE22 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4E Switch Væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
15 916 NOK / enhet