Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKAL 80220G Paint Crayon 11/16 inch White - Pakke med 12 | AE6ZAG 5W535

MARKAL 80220G fargestift 11/16 tommer hvit – pakke med 12 stk

På lager
Vare: AE6ZAG Modell: 80220GKryssreferanse: 5W535

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
435NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingskritt
FARGEHvit
Tørketid12 til 24 timer
Temp. Område-50 grader til 150 grader F
Tips størrelse11 / 16 "
TipsstilRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9608200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpk. Antall.Pris
MARKAL 80221G Paint Crayon 11/16 Inch Yellow - Pakke med 12 | AE6ZAH 5W536 80221GGul12435NOK
MARKAL 80231G Maling Crayon 11/16 Tommer Gull Pk 12 | AF7ZRT 23YT96 80231GGull12599NOK
MARKAL 80232G Maling Crayon 11/16 Tommer Sølv Pk 12 | AF7ZRU 23YT97 80232GSølv12592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 80220G fargestift 11/16 tommer hvit – pakke med 12 stk
435NOK /pakke