Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKAL 80231G Maling Crayon 11/16 Tommer Gull Pk 12 | AF7ZRT 23YT96

MARKAL 80231G Paint Crayon 11/16 tommer gull Pk 12

På lager
Vare: AF7ZRT Modell: 80231GKryssreferanse: 23YT96

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
599NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingskritt
FARGEGull
Tørketid12 til 24 timer
Temp. Område-50 grader til 150 grader F
Tips størrelse11 / 16 "
TipsstilRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8415
Skipets høyde (cm)6.05
Skipets lengde (cm)12.85
Skipets bredde (cm)7.77
HS kode9609900000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpk. Antall.Pris
MARKAL 80220G Paint Crayon 11/16 inch White - Pakke med 12 | AE6ZAG 5W535 80220GHvit12435NOK
MARKAL 80221G Paint Crayon 11/16 Inch Yellow - Pakke med 12 | AE6ZAH 5W536 80221GGul12435NOK
MARKAL 80232G Maling Crayon 11/16 Tommer Sølv Pk 12 | AF7ZRU 23YT97 80232GSølv12592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 80231G Paint Crayon 11/16 tommer gull Pk 12
599NOK /pakke