Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON MOTORER 5KH32DNA612X Generell motor Delfase 1/4 Hk | AF6NBV 19YU47 / H902

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor til generell bruk Delt fase 1/4 hk

På lager
Vare: AF6NBV Modell: 5KH32DNA612XKryssref: 19YU47 / H902
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
2 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame48Z
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.1
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel6.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet50.5%
Antall hastigheter1
Total lengde8.75 "
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)32.08
Skipets bredde (cm)17.63
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

Marathon Motors 5KH32DNA612X generell, deltfasemotor er ideell for å drive mekanisk utstyr, transportører og blåsere i materialoverføring og HVAC-applikasjoner. Denne åpne kapslingsmotoren er egnet for installasjon i innendørsmiljøer. Maraton AC-motorer har en flat/kilet akseldesign for en idiotsikker lasttilkobling.

Egenskaper:

  • Den har en rullet stålkonstruksjon for å forhindre utilsiktede støt fra å skade motorens interne komponenter ved kontakt.
  • Det åpne kabinettet muliggjør installasjon innendørs samtidig som det sikrer høy luftsirkulasjon inne i motorkabinettet.
  • Den har en justerbar base for mindre motorjusteringer i tilfelle behovet skulle oppstå.
  • Denne motoren har permanent smurte doble forseglede lagre for å minimere friksjonen under drift.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne deltfasemotoren utsatt for overoppheting?

A. Nei, dens termiske beskyttelsesfunksjon forhindrer at tunge elektriske belastninger og trange rom overopphetes og skader motorens spoler. I tillegg sikrer det åpne, dryppsikre kabinettet maksimal ventilasjon og kjøling for ytterligere beskyttelse.

Q. Kan motorens komponenter smøres på nytt?

A. Denne motoren har permanent smurte komponenter og krever ingen ekstra smøring.

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameRammematerialeTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Forsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 5KH37NNA768 Generell motor Delfase 3/4 Hk | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZValset stål11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/43 187 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36JNA769 Generell motor Delfase Dryppsikker 1/2 Hk | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZStål10.875 "1.155 / 8 "8.11/23 019 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32DNA612 H901 Enfasemotor | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/42 707 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor til generell bruk Delt fase 1/4 hk
2 643 NOK / enhet