Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON MOTORER 5KH32DNA612 H901 Enfasemotor | AJ2LCA H901

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2LCA Modell: 5KH32DNA612Kryssreferanse: H901
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
2 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48Z
Forsterker med full belastning5.1
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringWB
OrienteringHorisontal + C67
Fase1
Rotasjonmot klokken
RPM1725
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelsenone
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)32.08
Skipets bredde (cm)17.63

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: P
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameRammematerialeTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Forsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 5KH32DNA612X Generell motor Delfase 1/4 Hk | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZValset stål8.75 "1.151 / 2 "5.11/42 643 NOK
MARATHON MOTORER 5KH37NNA768 Generell motor Delfase 3/4 Hk | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZValset stål11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/43 187 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36JNA769 Generell motor Delfase Dryppsikker 1/2 Hk | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZStål10.875 "1.155 / 8 "8.11/23 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Enfasemotor
2 707 NOK / enhet