MARATHON MOTORER 5KH37NNA768 Generell motor Delfase 3/4 Hk | AF6NBZ 19YU52 / H907

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor for generell bruk Delfase 3/4 Hk

På lager
Vare: AF6NBZ Modell: 5KH37NNA768Kryssref: 19YU52 / H907

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56Z
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning11.2
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel9 1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet66%
Antall hastigheter1
Total lengde11 5 / 16 "
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameRammematerialeTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Forsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 5KH32DNA612X Generell motor Delfase 1/4 Hk | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZValset stål8.75 "1.151 / 2 "5.11/43 067 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36JNA769 Generell motor Delfase Dryppsikker 1/2 Hk | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZStål10.875 "1.155 / 8 "8.11/23 321 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32DNA612 H901 Enfasemotor | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor for generell bruk Delfase 3/4 Hk
3 733 NOK / enhet