MARATHON MOTORER 5KH36JNA769 Generell motor Delfase Dryppsikker 1/2 Hk | AF6UZW 20JX20 / H905

MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Motor for generell bruk Deltabelt dryppsikkert 1/2 hk

På lager
Vare: AF6UZW Modell: 5KH36JNA769Kryssref: 20JX20 / H905

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56Z
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning8.1
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel8.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet65.4%
Total lengde10.875 "
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameRammematerialeTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Forsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 5KH32DNA612X Generell motor Delfase 1/4 Hk | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZValset stål8.75 "1.151 / 2 "5.11/42 643 NOK
MARATHON MOTORER 5KH37NNA768 Generell motor Delfase 3/4 Hk | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZValset stål11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/43 187 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32DNA612 H901 Enfasemotor | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/42 707 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Motor for generell bruk Deltabelt dryppsikkert 1/2 hk
3 019 NOK / enhet