MARATHON MOTORER 324TTFCA6033 GT3234 nærkoblet pumpemotor | AJ2PCD GT3234

MARATHON MOTORS 324TTFCA6033 GT3234 Tettkoblet pumpemotor

På lager
Vare: AJ2PCD Modell: 324TTFCA6033Kryssref.: GT3234

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Effektivitet94.10%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeValset stål
Rammestørrelse324JM
Forsterker med full belastning37.5
HP40
Hz60
IP Rating43
Motor TypeLukk koblet pumpemotor
MonteringstypeC-ansikt / fotfot
Total lengde32.9300
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.2500
Standarder og godkjenningerUL
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 306.45
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8501528040

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameRammestørrelseRPMSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 143TTFR16010 GT3103 Tettkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
RFQ
MARATHON MOTORER 143TTFR16046 GT3201 nærkoblet pumpemotor | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.311 900 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16013 GT3203 nærkoblet pumpemotor | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.51 791 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 nærkoblet pumpemotor | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.922 341 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16074 GT5104 nærkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.510 129 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 nærkoblet pumpemotor | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.422 043 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16048 GT5001 nærkoblet pumpemotor | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.811 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 324TTFCA6033 GT3234 Tettkoblet pumpemotor
52 534 NOK / enhet