MARATHON MOTORER 143TTFR16010 GT3103 Tettkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00

MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 Tettkoblet pumpemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LBE Modell: 143TTFR16010Kryss Ref: 122085.00

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet84%
KabinettTEFC
Frame143JMV
Forsterker med full belastning4/2
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
MonteringC-Face Stiv
NEMA designB
OrienteringHORISONTAL ELLER AKSEL NED
Fase3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)27.64

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: M
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6206
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameRammestørrelseRPMSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 143TTFR16046 GT3201 nærkoblet pumpemotor | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.3112 384 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16013 GT3203 nærkoblet pumpemotor | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.514 553 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 nærkoblet pumpemotor | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.923 218 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16074 GT5104 nærkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.513 410 NOK
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 nærkoblet pumpemotor | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.4214 211 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16048 GT5001 nærkoblet pumpemotor | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.8112 239 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16047 GT3001 nærkoblet pumpemotor | AJ2NJP GT3001 143TTFR16047-143JMV-1800-2003.8112 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 Tettkoblet pumpemotor 50-60 Hertz
14 589 NOK / enhet