POWER FIRST Standard bånd


filtre
Grunnleggende materiale: nylon , Design: standard , Plikt: standard , Metalldetekterbar: Nei , Temp. Område: -40 grader til 185 grader F , Strekkstyrke: 50 lb. , Verktøykode: B , Bredde: 0.19 "
StilModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaterialeMaks. Bundle Dia.TykkelseUL typepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
36J152
SvartInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "2110001 493 NOK
B
36J158
SvartInnendørs / utendørs14.5 "Nylon 6/64.02 "0.051 "11100174NOK
A
36J156
SvartInnendørs / utendørs11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "215001 145 NOK
C
36J160
SvartInnendørs / utendørs14.5 "Nylon 6/64.02 "0.051 "115001 614 NOK
B
36J154
SvartInnendørs / utendørs11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21100283NOK
B
36J150
SvartInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "21100145NOK
D
36J229
BlåInnendørs / utendørs11.8 "Nylon 6.63.27 "0.051 "21100166NOK
E
36J234
BlåInnendørs / utendørs14.5 "Nylon 6.64.02 "0.051 "11100135NOK
D
36J219
BlåInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "0.048 "21100150NOK
F
36J228
GrønnInnendørs / utendørs11.8 "Nylon 6.63.27 "0.051 "21100100NOK
F
36J233
GrønnInnendørs / utendørs14.5 "Nylon 6.64.02 "0.051 "11100135NOK
F
36J218
GrønnInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "0.048 "2110066NOK
G
36J149
Naturliginnendørs Only7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "21100133NOK
H
36J155
Naturliginnendørs Only11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "215001 586 NOK
H
36J151
Naturliginnendørs Only7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "2110001 287 NOK
G
36J153
Naturliginnendørs Only11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21100234NOK
I
36J159
Naturliginnendørs Only14.5 "Nylon 6/64.02 "0.051 "115001 786 NOK
H
36J157
Naturliginnendørs Only14.5 "Nylon 6/64.02 "0.051 "11100299NOK
J
36J227
oransjeInnendørs / utendørs11.8 "Nylon 6.63.27 "0.051 "2110095NOK
K
36J217
oransjeInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "0.048 "2110092NOK
J
36J232
oransjeInnendørs / utendørs14.5 "Nylon 6.64.02 "0.051 "11100270NOK
L
36J226
RødInnendørs / utendørs11.8 "Nylon 6.63.27 "0.051 "21100105NOK
L
36J216
RødInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "0.048 "2110065NOK
M
36J231
RødInnendørs / utendørs14.5 "Nylon 6.64.02 "0.051 "11100154NOK
N
36J230
GulInnendørs / utendørs14.5 "Nylon 6.64.02 "0.051 "11100135NOK
N
36J225
GulInnendørs / utendørs11.8 "Nylon 6.63.27 "0.051 "21100100NOK
O
36J215
GulInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "0.048 "2110067NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?