Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 36J230 standard kabelbånd 14.5 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UWD

POWER FIRST 36J230 standard buntebånd 14.5 tommers lengde - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AC6UWD Modell: 36J230

Få tak i det Mai 6, mandag
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard bånd
Grunnleggende materialenylon
FARGEGul
utformingstandard
Dutystandard
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde14.5 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.4.02 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.051 "
VerktøyskodeB
UL type11
Bredde0.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2646
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaterialeMaks. Bundle Dia.TykkelseUL typepk. Antall.Pris
POWER FIRST 36J149 standard kabelbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTC 36J149Naturliginnendørs Only7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "21100133NOK
POWER FIRST 36J150 standard kabelbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTD 36J150SvartInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "21100145NOK
POWER FIRST 36J151 standard kabelbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6UTE 36J151Naturliginnendørs Only7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "2110001 287 NOK
POWER FIRST 36J152 standard kabelbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6UTF 36J152SvartInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "2110001 493 NOK
POWER FIRST 36J153 Standard buntebånd 11.8 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTG 36J153Naturliginnendørs Only11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21100234NOK
POWER FIRST 36J154 standard kabelbånd 11.8 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTH 36J154SvartInnendørs / utendørs11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21100283NOK
POWER FIRST 36J155 Standard buntebånd 11.8 tommers lengde - pakke med 500 | AC6UTJ 36J155Naturliginnendørs Only11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "215001 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 36J230 standard buntebånd 14.5 tommers lengde - pakke med 100 stk.
135NOK /pakke