Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 36J154 standard kabelbånd 11.8 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTH

POWER FIRST 36J154 standard buntebånd 11.8 tommers lengde - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AC6UTH Modell: 36J154
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard bånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingstandard
Dutystandard
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde11.8 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.3.27 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.051 "
VerktøyskodeB
UL type21
Bredde0.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaterialeMaks. Bundle Dia.TykkelseUL typepk. Antall.Pris
POWER FIRST 36J149 standard kabelbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTC 36J149Naturliginnendørs Only7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "21100133NOK
POWER FIRST 36J150 standard kabelbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTD 36J150SvartInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "21100145NOK
POWER FIRST 36J151 standard kabelbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6UTE 36J151Naturliginnendørs Only7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "2110001 287 NOK
POWER FIRST 36J152 standard kabelbånd 7.9 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6UTF 36J152SvartInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "2110001 493 NOK
POWER FIRST 36J153 Standard buntebånd 11.8 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTG 36J153Naturliginnendørs Only11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21100234NOK
POWER FIRST 36J155 Standard buntebånd 11.8 tommers lengde - pakke med 500 | AC6UTJ 36J155Naturliginnendørs Only11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "215001 586 NOK
POWER FIRST 36J156 standard kabelbånd 11.8 tommers lengde - pakke med 500 | AC6UTK 36J156SvartInnendørs / utendørs11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "215001 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 36J154 standard buntebånd 11.8 tommers lengde - pakke med 100 stk.
283NOK /pakke