MARATHON MOTORER 286TTGN6537 E564 Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2MCA E564

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz

Vare: AJ2MCA Modell: 286TTGN6537Kryssreferanse: E564

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet94.1%
KabinettEPFC
Frame286T
Forsterker med full belastning73/36.5
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP30
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW22.4
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelseTermostater (normalt stengt)
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 264.6
Skipets høyde (cm)50.85
Skipets lengde (cm)96.22
Skipets bredde (cm)80.98
HS kode8501528040

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: G
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6311
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6210
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellSakHzEffektivitetsgruppeKabinettLeddlengdeLengde Mindre akselMotor TypeMonteringPris
MARATHON MOTORER 364TTGS16536 Farested Motor 60 Hk 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Farlig motor60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt-25.375 "3-faseRigid154 839 NOK
MARATHON MOTORER 365TTGS16540 Farested Motor 75 Hk 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Farlig motor50/60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt-26.375 "3-faseRigid187 341 NOK
MARATHON MOTORER 143TTGN6526 Farested Motor 1 Hk 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid12 839 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Farlig plassering Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid15 925 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Farlig plassering Motor 2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid15 942 NOK
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farlig plassering Motor 3-fase Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Farlig motor50/60EECHelt lukket viftekjølt6"15.125 "3-faseBase28 487 NOK
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Farlig sted Motor 3-fase Tefc 20 Hk T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Farlig motor60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt8"23.187 "3-faseFot94 495 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz