MARATHON MOTORER 145TTFR16038 Motor 3-fase 1-1/2 Hk 1750 Rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154

MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3-fase 1-1 / 2 Hk 1750 Rpm 200v

På lager
Vare: AD6ELC Modell: 145TTFR16038Kryssreferanse: 44Z423 / E2154

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame145T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.8
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel11 1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1750
Nominell effektivitet86.3%
Antall hastigheter1
Total lengde13.437 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
Spenning200
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameRammematerialeRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddePris
MARATHON MOTORER 143TTFN16040 Motor 1 Hk 1735 Rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040Base143TCast Iron173585.5%14 "1701-18001701-180010 479 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFN16045 Motor 2 Hk 1755 Rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045Base145TCast Iron175586.5%14 "1701-18001701-180012 963 NOK
MARATHON MOTORER 184TTFN16056 Motor 5 Hk 1755 Rpm 230/460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056Base184TCast Iron175590.2%17.125 "1701-18001701-180015 039 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR15642 Motor 3-fase 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Base143TValset stål176085.5%13.25 "1701-18001701-18009 954 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16033 Motor 3-fase 1.5 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Base145TValset stål175086.5%13.75 "1701-18001701-18009 250 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16078 Motor 3-fase 1 Hk 1170 Rpm 208-230/460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Base145TValset stål117082.5%13.75 "1101-12001101-120010 447 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR13002 Motor 3-fase 2 Hk 3490 Rpm 208-230/460v | AD6ELJ 44Z432 / E2106 145TTFR13002Base145TValset stål349085.5%13.75 "3001-36003001-360010 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3-fase 1-1 / 2 Hk 1750 Rpm 200v
5 370 NOK / enhet