DAYTON Fjernbalanseringsspjeld


Dayton fjernbalanseringsspjeld brukes til å regulere luftstrømmen og balansere luftfordelingen i varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer (HVAC). Disse spjeldene er designet for å kunne justeres fra et eksternt sted ved hjelp av en motorisert aktuator.

filtre
kulelager: Syntetisk , Til bruk i: Designet for å regulere luftstrømmen i et H VAC -system , Ramme: 20 Gauge , Rammedybde: 6-3 / 8 " , Rammemateriale: Galvanisert stål , Maks. Temp.: 180 F , Maks. Hastighet: 2000 fpm , Type: Rund
StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A
48C159
6"6"1 216 NOK
A
48C160
8"8"1 440 NOK
A
48C161
10 "10 "1 326 NOK
A
48C162
12 "12 "1 375 NOK

Fjernbalanseringsspjeld

Dayton fjernbalanseringsspjeld er egnet for å regulere luftstrømmen i HVAC-systemer (varme, ventilasjon og klimaanlegg). Disse spjeldene er fjernstyrt (når de er installert bak platetak hvor manuell tilgang ikke er mulig) for å endre bladposisjonen for å justere nivået på luftstrømmen i et rom eller en enkelt sone. De inkluderer en fjernkontrollenhet som har batteriindikatorsignaler for å vise batteristatus. Velg fra et bredt utvalg av disse fjernbalanseringsspjeldene, tilgjengelig i 6, 8, 10 og 12 tommers diameter.

Arbeidsmekanisme

  • HVAC-systemet sender et signal til den eksterne balansespjeldaktuatoren om å åpne eller lukke i henhold til bygningens temperatur- eller ventilasjonskrav.
  • Aktuatoren konverterer det elektriske signalet til en mekanisk kraft som brukes til å bevege spjeldbladet.
  • Spjeldbladene er montert på akselen og kan rotere rundt sin akse når aktuatoren beveger seg.

Egenskaper

  • Dayton fjernbalanseringsdempere er utstyrt med syntetiske lagre for lav rotasjonsfriksjon, noe som sikrer lang levetid.
  • De er laget av galvanisert stål for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Disse fjernbalanseringsspjeldene har en 9V aktuator som gir presis kontroll og energieffektivitet.
  • De tåler en maksimal temperatur på 180 grader F.

Kompatible tilbehør

  • Dayton Vegg Takplater: Disse platene brukes til å feste en projektor, høyttaler eller annet utstyr til et tak eller en vegg. Den er laget av metall eller plast og har flere skruehull for å feste utstyret.
  • Dayton Hurtigkontroll fjernkontrollsett: Disse settene brukes til å kontrollere elektriske peiser, ovner og varmeovner.
  • Dayton 48c163 kabelkoblingssett: Det muliggjør enkel og sikker tilkobling av kablene, og sikrer jevn og pålitelig drift av spjeldet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholder og rengjør jeg fjernbalanseringsspjeld?

  • Slå av strømtilførselen til spjeldet og rengjør spjeldet med en myk klut.
  • Bruk en børste til å rengjøre spjeldbladene.
  • Se etter eventuelle rusk i spjeldmekanismen og fjern dem.
  • Smør de bevegelige delene av spjeldet med et silikonbasert smøremiddel.
  • Inspiser aktuatoren og motoren for tegn på skade eller slitasje.

Hva er den maksimale hastigheten til disse fjernbalanseringsdemperne?

De har en maksimal hastighet på 2000 FPM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?