Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 48C159 Ekstern balanseringsspjeld 6 In | AD6QRH

DAYTON 48C159 Ekstern balanseringsdemper 6 tommer

På lager
Vare: AD6QRH Modell: 48C159
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
1 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjernbalanseringsspjeld
Actuator9V
LagreneSyntetisk
Spjeld Dia.6"
Kanal Dia.6"
For bruk iDesignet for å regulere luftstrømmen i et H VAC -system
Frame20 Gauge
Rammedybde6-3 / 8 "
RammematerialeGalvanisert stål
Maks. Temp.180 F
Maks. Hastighet2000 fpm
Trykkforskjell Maks.1
typenRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481803030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kniv (måler) (20)

Produktvarianter

ProduktModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris
DAYTON 48C161 Fjernbalanseringsspjeld 10 In | AD6QRJ 48C16110 "10 "1 326 NOK
DAYTON 48C160 Ekstern balanseringsdemper 8 In | AG6TZU 48C1608"8"1 440 NOK
DAYTON 48C162 Fjernbalanseringsspjeld 12 tommer | AG6TZV 48C16212 "12 "1 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 48C159 Ekstern balanseringsdemper 6 tommer
1 216 NOK / enhet