MARATHON MOTORER 145TTFR16078 Motor 3-fase 1 Hk 1170 Rpm 208-230/460v | AD6ELE 44Z425 / E2102

MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3-faset 1 hk 1170 o / min 208-230 / 460v

På lager
Vare: AD6ELE Modell: 145TTFR16078Kryssreferanse: 44Z425 / E2102

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame145T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.8-3.8/1.9
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel11.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1170
Nominell effektivitet82.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13.75 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.205
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)50.01
Skipets bredde (cm)28.58
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameRammematerialeRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddePris
MARATHON MOTORER 143TTFN16040 Motor 1 Hk 1735 Rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040Base143TCast Iron173585.5%14 "1701-18001701-180010 396 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFN16045 Motor 2 Hk 1755 Rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045Base145TCast Iron175586.5%14 "1701-18001701-180011 576 NOK
MARATHON MOTORER 184TTFN16056 Motor 5 Hk 1755 Rpm 230/460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056Base184TCast Iron175590.2%17.125 "1701-18001701-180013 430 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR15642 Motor 3-fase 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Base143TValset stål176085.5%13.25 "1701-18001701-18008 739 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16033 Motor 3-fase 1.5 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Base145TValset stål175086.5%13.75 "1701-18001701-18008 193 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16038 Motor 3-fase 1-1/2 Hk 1750 Rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Base145TValset stål175086.3%13.437 "1701-18001701-18007 220 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR13002 Motor 3-fase 2 Hk 3490 Rpm 208-230/460v | AD6ELJ 44Z432 / E2106 145TTFR13002Base145TValset stål349085.5%13.75 "3001-36003001-36009 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3-faset 1 hk 1170 o / min 208-230 / 460v
8 908 NOK / enhet