MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HK generell motor, kondensator-start/kjør, 1725 navneskilt RPM | CD2HUK 54JH43

MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HP Motor for generell bruk, start / kjøring av kondensator, 1725 Typeskilt RPM

På lager
Vare: CD2HUK Modell: 056B17D11029Kryssref: 54JH43

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium effektiv
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.4/2.2
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel9 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet76.2%
Total lengde11.437 "
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.99

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeServicefaktorAksel lengdePris
MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HK generell motor, kondensator-start/kjør, 1725 navneskilt RPM | CD2HUL 54JH44 056B17DRR70008A1172556C6.2/3.182.6%12 5 / 16 "1701-18001.251.875 "9 223 NOK
MARATHON MOTORS 056B34D15537 høytrykksvaskermotor, 2 HK, kondensator-start/kjør, 3450 navneskilt RPM | CD3FYF 454X49 056B34D1553734505617.8/8.9--3001-36001.151 15 / 16 "10 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HP Motor for generell bruk, start / kjøring av kondensator, 1725 Typeskilt RPM
5 604 NOK / enhet