MARATHON MOTORS 056B34D15537 høytrykksvaskermotor, 2 HK, kondensator-start/kjør, 3450 navneskilt RPM | CD3FYF 454X49

MARATHON MOTORS 056B34D15537 høytrykksvaskermotor, 2 HK, kondensator-start/kjør, 3450 navneskilt o/min

På lager
Vare: CD3FYF Modell: 056B34D15537Kryssreferanse: 454X49

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivelsestemp. Maks (C / F)40 grader C
LagreneBall
Frame56
Forsterker med full belastning17.8/8.9
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotorapplikasjonHøytrykksspyler
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt3450
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 15 / 16 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeServicefaktorAksel lengdePris
MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HK generell motor, kondensator-start/kjør, 1725 navneskilt RPM | CD2HUK 54JH43 056B17D11029172556C4.4/2.276.2%11.437 "1701-18001.251.875 "5 604 NOK
MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HK generell motor, kondensator-start/kjør, 1725 navneskilt RPM | CD2HUL 54JH44 056B17DRR70008A1172556C6.2/3.182.6%12 5 / 16 "1701-18001.251.875 "9 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34D15537 høytrykksvaskermotor, 2 HK, kondensator-start/kjør, 3450 navneskilt o/min
10 858 NOK / enhet