HOVEDFILTER INC. MF0587493 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 4.52 tommers høyde | CG2XRQ 79560373

MAIN FILTER INC. MF0587493 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 4.52 tommers høyde

Vare: CG2XRQ Modell: MF0587493Cross Ref: 79560373 '
658NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.717 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering100
Filterstørrelse205 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde4.52 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron100
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.346 "
Topp OD2.717 "

Produktdetaljer:

    • Repalering KOMATSU 79560373

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseFlowHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0008098 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.98 tommers høyde | CF6RNG MF00080982.913 "2.913 "435435 PSI206 kvm TommerUtsiden inn5.98 "1.587 "741NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008155 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008273 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 8.85 tommers høyde | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSI311 kvm TommerUtsiden inn8.85 "1.587 "928NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008348 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6RQN MF00083481.654 "1.654 "30453045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008395 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.74 tommers høyde | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSI136 kvm TommerUtsiden inn5.74 "1.083 "1 107 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035266 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 2.75 tommers høyde | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSI28 kvm TommerUtsiden inn2.75 "0.634 "813NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035409 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton-tetning, 13.74 tommers høyde | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSI621 kvm TommerUtsiden inn13.74 "1.898 "1 018 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0587493 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 4.52 tommers høyde
658NOK / enhet