HOVEDFILTER INC. MF0008098 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.98 tommers høyde | CF6RNG

HOVEDFILTER INC. MF0008098 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.98 tommers høyde

Vare: CF6RNG Modell: MF0008098
741NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.913 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse206 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde5.98 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron100
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.587 "
Topp OD2.913 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseFlowHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0008155 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008273 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 8.85 tommers høyde | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSI311 kvm TommerUtsiden inn8.85 "1.587 "928NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008348 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6RQN MF00083481.654 "1.654 "30453045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008395 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.74 tommers høyde | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSI136 kvm TommerUtsiden inn5.74 "1.083 "1 107 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035266 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 2.75 tommers høyde | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSI28 kvm TommerUtsiden inn2.75 "0.634 "813NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035409 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton-tetning, 13.74 tommers høyde | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSI621 kvm TommerUtsiden inn13.74 "1.898 "1 018 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0166866 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 3.85 tommers høyde | CF7JTL 20040G100A000P MF01668661.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "433NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0008098 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Viton tetning, 5.98 tommers høyde
741NOK / enhet