MAIN FILTER INC. MF0308454 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Height | CF8BYR HF6575

MAIN FILTER INC. MF0308454 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde

Vare: CF8BYR Modell: MF0308454Cross Ref: HF6575 '
706NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.728 "
Burst Press1015 PSI
Kapasitet40.18
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
Filterstørrelse543 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.945
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.375
Topp OD3.819 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FLEETGUARD HF6575

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydeTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetPris
MAIN FILTER INC. MF0300993 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF7ZMV BS012E12A38 MF030099340 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-802NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301820 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7ZNH HA092 MF030182079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "72.75571NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301825 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF7ZNN HA133 MF030182579 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "96.48853NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304219 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABE CA16002 MF030421979 gpm5.079 "246.6 PSI7.0211 BSP1.25mm5.079 "72.75571NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304224 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF8ABK CA6002 MF030422422 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83505NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304229 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABQ CAR16002 MF030422979 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.991 066 NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304232 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABU CAR20002 MF030423279 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.991 066 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308454 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde
706NOK / enhet