HOVEDFILTER INC. MF0167226 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 6.14 tommers høyde | CF7JXR 2140G402P

MAIN FILTER INC. MF0167226 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 6.14 Inch Height

Vare: CF7JXR Modell: MF0167226Kryssreferanse: 2140G402P '
1 329 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Filter MediaWire Mesh
Høyde6.14 "
mikron40
TetningstypeViton
Topp ID1.583 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting EPPENSTEINER 2140G402P

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0007005 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 3.89 tommers høyde | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 kvm Tommer3.89 "1.26 "2.898 "640NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007007 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, Viton-tetning, 9.13 tommers høyde | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "967NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008301 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 2.08 tommers høyde | CF6RPX MF00083011.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008459 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 4.09 tommers høyde | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 kvm Tommer4.09 "0.81 "1.79 "337NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008485 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 3.7 tommers høyde | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 kvm Tommer3.7 "0.965 "2.087 "571NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008655 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 2.08 tommers høyde | CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "731NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008656 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Viton tetning, 1.29 tommers høyde | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 kvm Tommer1.290.717 "1.693 "592NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0167226 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 6.14 Inch Height
1 329 NOK / enhet