Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 00042P Draw Stud, 3/8 x 1-5/8 tomme Størrelse | AH4FDK 34F555

GREENLEE 00042P Draw Stud, 3/8 x 1-5/8 tommer størrelse

På lager
Vare: AH4FDK Modell: 00042PKryssreferanse: 34F555
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnockout Draw Draw
MaterialeStål
Størrelse3/8" x 1-5/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
GREENLEE DSH-3/4 hydraulisk trekkbolt, 3/4 tommers størrelse | CE9FKH 55FE88 DSH-3/43 / 4 "835NOK
GREENLEE DSH-S3/4 kort hydraulisk trekkbolt, 3/4 tommers størrelse | CH6NYM 55FE89 DSH-S3/43 / 4 "780NOK
RFQ
GREENLEE 249AVBBP Knockout Draw Stud, 10 ga. Maks. Platekapasitet, 3 1/4 tomme lengde | CJ2QTY 34F449 249AVBBP-707NOK
RFQ
GREENLEE DSBB-1-1/8 Knockout Draw Stud, 10 ga. Maks. Platekapasitet, 8 3/8 tommers lengde | CJ2QTZ 55FE87 DSBB-1-1/8-1 895 NOK
RFQ
GREENLEE 20963 Knockout Draw Stud, 10 ga. Maks. Platekapasitet, 4 3/4 tommers lengde | CJ2QUA 34F452 20963-697NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 00042P Draw Stud, 3/8 x 1-5/8 tommer størrelse
570NOK / enhet