COTTERMAN D5WT C1 P6 Walk-thru Dock Ladder 5 trinn 96 inn | AE2HZJ 4XM78

COTTERMAN D5WT C1 P6 Walk-thru Dock Ladder 5 trinn 96 in

Vare: AE2HZJ Modell: D5WT C1 P6Kryssreferanse: 4XM78
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 487 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWalk-Thru Dock Ladder
UtgangForward
FinishGrå pulverlakk
Håndtakshøyde42 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn5
Total høyde8ft.
Total lengde96 "
Samlet bredde27.5 "
Rung Dia.1-1 / 4 "
Trinnbredde24 "
Topptrinnshøyde4 ft.
Topp til bunn rung48 "
Rør Dia.1-1 / 4 "
Tykkelse på rørvegg16GA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.23
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris
COTTERMAN D3WT C1 P6 Walk-thru Dock Ladder 3 trinn 72 in | AE2HZG 4XM76 D3WT C1 P636ft.72 "2 580 NOK
RFQ
COTTERMAN D4WT C1 P6 Walk-thru Dock Ladder 4 trinn 84 inn | AE2HZH 4XM77 D4WT C1 P647ft.84 "3 152 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN D5WT C1 P6 Walk-thru Dock Ladder 5 trinn 96 in
3 487 NOK / enhet